AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4140830 SZ LAMPADA A 30 LED - 4140830

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177630147

Codice prodotto

RIT4140830

Cod. produttore

4140830

Produttore

RIT

Tipo di tensione:

DC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

SZ Lampada a 30 LED