AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055633 VITE TENSIONE A CUSINETTI STAMPI 19X55 - 4055633

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4055633 VITE TENSIONE A CUSINETTI STAMPI 19X55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tranciafori tonda

  • Dimensione della filettatura lato punzone - 19 mm

  • Dimensione della filettatura lato matrice - 19 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808935

Codice prodotto

RIT4055633

Cod. produttore

4055633

Produttore

RIT

Adatto per:

Tranciafori tonda

Dimensione della filettatura lato punzone:

19 mm

Dimensione della filettatura lato matrice:

19 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio

Vite tensione a cuscinetti stampi 19X55