AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055461 PUNZONE LAM.ACCIAIO CONN. 36X65 - 4055461

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Profondità del foro - 2 mm

  • Funzionamento idraulico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808522

Codice prodotto

RIT4055461

Cod. produttore

4055461

Produttore

RIT

Forma del foro:

Rettangolare

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Profondità del foro:

2 mm

Funzionamento idraulico:

no

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzone lam. acciaio conn. 36X65