RITTAL SPA - RIT4055143 PUNZONE LAM. INOX D.43,2 - 4055143
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 43.2 mm
Funzionamento idraulico - no
Funzionamento meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808096
Codice prodotto
RIT4055143
Cod. produttore
4055143
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
43.2 mm
Funzionamento idraulico:
no
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone lam. INOX D.43,2


