RITTAL SPA - RIT4055116 PUNZONE LAM. INOX M16 - 4055116
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 16.2 mm
Funzionamento idraulico - no
Funzionamento meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177807983
Codice prodotto
RIT4055116
Cod. produttore
4055116
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
16.2 mm
Funzionamento idraulico:
no
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone lam. INOX M16


