AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3310700 SK KTS MODULO DI RAFFREDD. 2,5 KW

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3310700 SK KTS MODULO DI RAFFREDD. 2,5 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Controllo della temperatura effettuato tramite: - Controllo base

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Funzione master / slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177559554

Codice prodotto

RIT3310700

Cod. produttore

3310700

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Controllo della temperatura effettuato tramite::

Controllo base

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione master / slave:

no

Capacità di raffreddamento, utilizzabile a 35 ° C:

1310 W

SK KTS Modulo Di Raffredd. 2,5 Kw