AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3304540 RTT COND 1000W 400/460-3-50/60 RAL7035

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3304540 RTT COND 1000W 400/460-3-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177322943

Codice prodotto

RIT3304540

Cod. produttore

3304540

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

950 mm

Profondità:

260 mm

SK Cond. 400-3-50-460-3-60 Ral7035S