AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3304508 RTT NEMA3R/4 1000W 230-1-50/60 RAL7035

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3304508 RTT NEMA3R/4 1000W 230-1-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177943698

Codice prodotto

RIT3304508

Cod. produttore

3304508

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

405 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1020 mm

Profondità:

358 mm

Condizionatore per armadi, marca RITTAL S.P.A., modello RIT3304508 - SK BLUE E CONDI. DA PARETE 1000 W