AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3124310 IOT ADATTATTORE PER RTT - 3124310

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177939059

Codice prodotto

RIT3124310

Cod. produttore

3124310

Produttore

RIT

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

Altri

SK Adattatore di connessione per interfaccia IoT per Blue e con controllore e-comfort,LAP 80 x 30 x 40 mm,