RITTAL SPA - RIT3105410 SK RISCALDATORE 250W 110V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 115...115 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177662896
Codice prodotto
RIT3105410
Cod. produttore
3105410
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Larghezza:
103 mm
Altezza:
200 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
235 W
Profondità:
103 mm
Grado di protezione (IP):
IP20