AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2577000 AX MANIGLIA IN PLASTICA CHIAVE 3524 - 2577000

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177952416

Codice prodotto

RIT2577000

Cod. produttore

2577000

Produttore

RIT

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Altri

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E