RITTAL SPA - RIT2504000 VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE 5X - 2504000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Sistema di avvitamento - Esagonale
Lunghezza - 10 mm
Dimensione filettatura, metrica - 5
Autoforante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177025684
Codice prodotto
RIT2504000
Cod. produttore
2504000
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Lunghezza:
10 mm
Dimensione filettatura, metrica:
5
Autoforante:
no
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro della filettatura:
5 mm
Forma della testa:
Altri
Formazione della filettatura:
Autofilettante
Qualità del materiale:
Altri
Temprato:
no


