RITTAL SPA - RIT2388280 SZ STAFFA SCHERMATA EMC 15-28 - 10PZ - 2388280
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 28 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Temperatura di esercizio - -40...80 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4028177318267
Codice prodotto
RIT2388280
Cod. produttore
2388280
Produttore
RIT
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
28 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
SZ Morsetti Schermati EMC, per Diametro Schermi 15-28 mm


