RITTAL SPA - RIT2372102 SG LAMPADA SEGNALAZIONE LED 3 EL. X MURO - 2372102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177953765
Codice prodotto
RIT2372102
Cod. produttore
2372102
Produttore
RIT
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
sì
Tipo di tensione di esercizio:
AC


