AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2362010 AX TETTO DI PROTEZIONE 500X210 INOX - 2362010

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 37 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Installabile all'esterno -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177938120

Codice prodotto

RIT2362010

Cod. produttore

2362010

Produttore

RIT

Larghezza:

500 mm

Altezza:

37 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

210 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Con ingresso cavi:

no

AX Tetto di Protezione, per Lp 500X210 mm, Acciaio Inox