AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2319000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 600X587

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2319000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 600X587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Altri

  • Distanza tra i fori - 5 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177021105

Codice prodotto

RIT2319000

Cod. produttore

2319000

Produttore

RIT

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Altri

Distanza tra i fori:

5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

SZ Guida Portante TS 35/15 Secondo En 60 715, per KL, AE , Ezza 600 mm, Lunghezza 587 mm