RITTAL SPA - RIT2092500 EL 50 DADI A GABBIA M5 SENZA CONTATTO - 2092500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 5
Adatto per materiale di spessore - 2.5 mm
Con messa a terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177187344
Codice prodotto
RIT2092500
Cod. produttore
2092500
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
5
Adatto per materiale di spessore:
2.5 mm
Con messa a terra:
no
EL dadi a Gabbia M5 conf.=50Pz.


