RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED40-24 TUBO A LED 40W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA - VTLED40-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 40 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6690 lm
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001148662
Codice prodotto
RMSVTLED40-24
Cod. produttore
VTLED40-24
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
40 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6690 lm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
23...25 V
Materiale della testa della lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
1510 mm
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Diametro:
70 mm