AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED18-24 TUBO A LED 18W 24V CA-CC IP67 - TLED18-24

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED18-24 TUBO A LED 18W 24V CA-CC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3060 lm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077330505

Codice prodotto

RMSTLED18-24

Cod. produttore

TLED18-24

Produttore

RMS

Max prestazioni del sistema:

18 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3060 lm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

23...25 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

707 mm

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Diametro:

70 mm

TUBO A LED 18W 24V CA-CC IP67