RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED12-24 TUBO A LED 12W 24V CA-CC IP67 - TLED12-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 12 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078051867
Codice prodotto
RMSTLED12-24
Cod. produttore
TLED12-24
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
12 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2100 lm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
23...25 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
505 mm
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Diametro:
70 mm


