RIMSA P. LONGONI SRL - RMSPSLED23W-230 PLAFONIERA LED 23W 230V IP67 - PSLED23W-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 23 W
Lampada - LED sostituibile
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000004077273
Codice prodotto
RMSPSLED23W-230
Cod. produttore
PSLED23W-230
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
23 W
Lampada:
LED sostituibile
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale della testa della lampada:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP67
Con lampada:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
130 mm
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
935 mm
Altezza / Profondità:
29 mm