AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSG-LED-BT LAMPADA MODELLO G-LED 12/24V CC/CA - G-LED-BT

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSG-LED-BT LAMPADA MODELLO G-LED 12/24V CC/CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Lampada - LED sostituibile

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001375044

Codice prodotto

RMSG-LED-BT

Cod. produttore

G-LED-BT

Produttore

RMS

Max prestazioni del sistema:

8 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

550 lm

Lampada:

LED sostituibile

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

12...24 V

Materiale della testa della lampada:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Indice di resa cromatica:

80-89

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

110 mm

Altezza / Profondità:

1012 mm

Diametro:

110 mm

Consigliata in circostanze dove l’operatore è impegnato in lavorazioni di grossi pezzi o dove si richiede lo spostamento ad ampio raggio della fonte di illuminamento.