RIELLO SOLARTECH - RST6PS350KESB SIRIO-ES 50 - 6PS350KESB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 50000 W
Max. Potenza di ingresso DC - 75000 W
Tipo di monitoraggio rete - Trifase
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 4
Grado di efficienza europeo - 98 %
Confezione
1 PZ
EAN
8032993010294
Codice prodotto
RST6PS350KESB
Cod. produttore
6PS350KESB
Produttore
RPS
Potenza nominale in uscita AC:
50000 W
Max. Potenza di ingresso DC:
75000 W
Tipo di monitoraggio rete:
Trifase
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
4
Grado di efficienza europeo:
98 %
Con Data Logger:
sì
Display:
Standard
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
73 kg
Larghezza:
855 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
275 mm