REPOWER VENDITA ITAL - RP1SIWBGIA09401 WALLBOX TRIF.GIOTTO BASIC 22KW C/COVER R - SIWBGIA09401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000004494803
Codice prodotto
RP1SIWBGIA09401
Cod. produttore
SIWBGIA09401
Produttore
RP1
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
240 mm
Altezza:
495 mm
Lunghezza del cavo di ricarica:
5 m
Profondità:
190 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Potenza nominale:
22 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di prese di ricarica tipo 2:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Con scatola di connessione domestica:
no