AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REHAU SPA - RE413218371001 COLL. PREASS. REG. PUNTO FISSO 9 VIE - 13218371001

REHAU SPA
copiacopia
REHAU SPA - RE413218371001 COLL. PREASS. REG. PUNTO FISSO 9 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007360715007

Codice prodotto

RE413218371001

Cod. produttore

13218371001

Produttore

RE4

Collettore preassemblato per impianti a pannelli radianti, completo di: armadio metallico in lamiera d?acciaio verni- ciato per il montaggio sotto traccia, piedi di montaggio regolabili in altezza, staffe, profilo di finitura per pavimento regolabile in profondita, infisso con sportello ad incastro e chiusura. Collettore polimerico P HKV-D con gruppo di regolazione e pompaggio con valvola multifunzione comprensiva di dispositivo di taratura delle portate del circuito primario, valvola a 3 vie con regolazione a punto fisso mediante attuatore termostatico a sonda remota, pompa a portata variabile modello WILO YONOS PARA 25/6 RKA, termostato di sicurezza a contatto, disgiuntore idraulico, termometro di controllo temperatura del fluido primario, filtro, valvole di intercettazione, valvole di sfiato e carico-scarico impianto, connessioni in rame al collettore a pannelli radianti.