AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.BF3D0.HQ12 SPLYT 120 BINARIO F.S 17W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457221563

Codice prodotto

REGD.BF3D0.HQ12

Cod. produttore

D.BF3D0.HQ12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1235 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

180 mm

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

120 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo: Alluminio pressofuso e Termoplastico. Orientamento 290° sull’asse orizzontale, 90° sull’asse verticale. Sorgente luminosa LED LUCE (17W 1235lm 3000K CRI 90). Tecnologie di alimentazione Driver dimmerabile. Consumo Totale LED LUCE + Driver = 21W. Installazione Apparecchi completi di adattatore per l’applicazione su binario a 3 accensioni. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3). Sicurezza Fotobiologica GRUPPO 0 - ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa EN 62471:2008. Fascio di luce 7°. Versione DALI.