AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.DN61H.HQ31 YORI EVO BV 48V PC D43 3,5W 98MM FL - 0.DN61H.HQ31

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457431740

Codice prodotto

REG0.DN61H.HQ31

Cod. produttore

0.DN61H.HQ31

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

48...48 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

315 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

43 mm

Altezza / Profondità:

71 mm

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

98 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

1050...1050 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Yori Evo è il nuovo modello della famiglia di proiettori Yori dalle caratteristiche innovative. È disponibile in 4 dimensioni, dalla versione piccola alla versione grande, per ottenere diversi livelli di illuminamento e un’estetica di design. L’ampia gamma delle nuove ottiche offre molteplici rendimenti, aperture del fascio e intensità. Gli accessori che completano la famiglia rendono questi proiettori ancora più versatili. 4W. 415 lm. 3000 K. 104 lm/W. D=43 mm