AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.35036.0000 IOS LL7 PREMIUM LES9 FM - 0.35036.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.35036.0000 IOS LL7 PREMIUM LES9 FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457975183

Codice prodotto

REG0.35036.0000

Cod. produttore

0.35036.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

80 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

IOs riflettore Ø 80mm LL7. Medio Medio