AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.27102.0021 SUPERTRACK GHOSTRACK 2MT

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.27102.0021 SUPERTRACK GHOSTRACK 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457427583

Codice prodotto

REG0.27102.0021

Cod. produttore

0.27102.0021

Produttore

REG

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

50.3 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

41 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

3-circuit track Supertrack. L=2000 mm