AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26320.0000 EMPTY MODULE LENGTH 150 UNIT 60 - 0.26320.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26320.0000 EMPTY MODULE LENGTH 150 UNIT 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457000946

Codice prodotto

REG0.26320.0000

Cod. produttore

0.26320.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

150 mm

Modulo vuoto lunghezza 150 mm