REGGIANI SPA ILLU - REG0.26025.0000 ACCESS IP44 DIFFUSORE RIGATO MOOD 110 - 0.26025.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457759288
Codice prodotto
REG0.26025.0000
Cod. produttore
0.26025.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco


