AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.25851.0031 MODULO DI TESTATA TERMINALE YORI - 0.25851.0031

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457249802

Codice prodotto

REG0.25851.0031

Cod. produttore

0.25851.0031

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Colore:

Nero

Modulo di testata terminale composto da tappo da 41 mm, base tappo da 41 mm con forchetta, copertura fuga, tappo canalina da 20 mm. Finitura: Nero opaco goffrato. Altezza: 57.5mm.