AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02462.0031 BINARIO BASSA TENS. HIGH PROFILE 3M - 0.02462.0031

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457424100

Codice prodotto

REG0.02462.0031

Cod. produttore

0.02462.0031

Produttore

REG

Tensione nominale:

48...48 V

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Altezza:

52 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

26 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Track 48V High Surface/Pendant binari. L3000 mm. Colore Nero