REGGIANI SPA ILLU - REG0.02056.0021 COPERTURA PER GIUNTO A L S-9011-R/6 - 0.02056.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758748
Codice prodotto
REG0.02056.0021
Cod. produttore
0.02056.0021
Produttore
REG
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Copertura per giunto a L .


