REGGIANI SPA ILLU - REG0.02041.0021 TESTATA DI CHIUSURA REGGIANI 9004


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Colore - Nero
Lunghezza - 37.8 mm
Larghezza - 31.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758328
Codice prodotto
REG0.02041.0021
Cod. produttore
0.02041.0021
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Colore:
Nero
Lunghezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Tappo di chiusura per binario con vite di blocco. Tipo: Montaggio. 37,8 x 31,4mm. Nero.