REGGIANI SPA ILLU - REG0.02031.0021 BINARIO 3ACC. CM.200 REGGIANI 9000-2-ST - 0.02031.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758021
Codice prodotto
REG0.02031.0021
Cod. produttore
0.02031.0021
Produttore
REG
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no
Binario 3 Accensioni + DIMM/DALI - Binario standard. 2000 X 31,4 X 37,8mm. 2,1Kg - Nero.



