RCF SPA - MAD17180010 DMU 6100 UNITA CENTRALE SISTEMA CONFEREN - 17180010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530005696
Codice prodotto
MAD17180010
Cod. produttore
17180010
Produttore
MAD
Il DMU 6100 e il cuore del sistema. Permette il collegamento diretto di un massimo di 60 microfoni su due linee. E? prevista la possibilita di espandere il sistema fino a 180 microfoni con hardware aggiuntivo. Il DMU 6100 prevede strumenti specifici per testare il corretto cablaggio ed il funzionamento del sistema allo scopo di semplificare le attivita di installazione e manutenzione. Lo stato del sistema medesimo viene indicato su un display LCD e comprende l?informazioni sulla configurazione delle console connesse. Sono previsti anche due ingressi universali per il collegamento di sorgenti aggiuntive come ad esempio radiomicrofoni, microfoni per leggio o qualsiasi altro apparecchio accessorio, od anche un mixer-preamplificatore. Per accrescerne la flessibilita sono disponibili il funzionamento VOX o tramite comando; il comando inoltre puo essere programmato per funzionare in attivazione oppure in MUTE, sempre tramite il menu di configurazione. Ingresso e uscita REC-PLAY associati ad un commutatore permettono il collegamento di qualsiasi registratore/lettore. Sono disponibili connessioni dedicate IN e OUT per un sistema di teleconferenza. Sono previste 4 uscite Ausiliarie per la registrazione indipendente dei due ingressi universali e di ognuna delle due linee di console microfoniche; questa caratteristica si rivela utile quando la registrazione e la successiva verbalizzazione devono essere eseguite separatamente per diversi oratorie come nelle aule giudiziarie. Dal pannello frontale dell?unita centraleDMU 6100, i tasti funzione e i LED assieme al display aiutano l?installatore e l?utente nella regolazione di tutti i parametri e dei volumi ottimali.


