AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD14322015 BM 7608 CONSOLE MICROFONICA DXT 7000 - 14322015

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14322015 BM 7608 CONSOLE MICROFONICA DXT 7000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530007140

Codice prodotto

MAD14322015

Cod. produttore

14322015

Produttore

MAD

Stazione per annunci monitorata in conformit. alla norma EN 54-16 con corpo in metallo particolarmente resistente e microfono su braccio flessibile da 250 mm. Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci microfonici verso zone o gruppi di zone, la selezione di sorgenti musicali, il controllo di volume di amplificatori etc. Tasti dedicati per l’accesso tramite password alle funzioni di emergenza per l’invio di comunicati preregistrati oppure microfonici. Ingresso su connettori RCA stereo per CD/PC o altra sorgente musicale da diffondere in assenza di annunci sullo stesso canale audio occupato dalla console. Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale). Microfono ad elevata intelligibilit. provvisto di cuffia antivento in schiuma poliuretanica Collegamento a MU 7100 EN tramite cavo CAT 5 o superiore oppure cavo J-Type 4 coppie resistente al fuoco (es. RCF CJ 428E) .