RCF SPA - MAD14322014 BM 7608DFM CONSOLE EMERGENZA DXT 7000 - 14322014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530007164
Codice prodotto
MAD14322014
Cod. produttore
14322014
Produttore
MAD
Stazione per annunci monitorata e con funzioni di controllo in conformità alla norma EN 54-16 con corpo in metallo particolarmente resistente e microfono palmare con cavo spiralato. Costituisce la stazione di chiamata solitamente utilizzata dai Vigili del Fuoco, da installare nei pressi degli ingressi principali. Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci microfonici verso zone o gruppi di zone, la selezione di sorgenti musicali, il controllo di volume in gruppi di zone etc.Tasti dedicati per l’accesso tramite password alle funzioni di emergenza per l’invio di comunicati preregistrati oppure microfonici. Display LCD retroilluminato per indicazioni relative al funzionamento del sistema, tastierino numerico per annunci selettivi. Ingresso su connettori RCA stereo per CD/PC o altra sorgente musicale da diffondere in assenza di annunci sullo stesso canale audio occupato dalla console. Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) Collegamento a MU 7100 EN tramite cavo CAT 5 o superiore oppure cavo J-Type 4 coppie resistente al fuoco (es. RCF CJ 428E) .


