RCF SPA - MAD14322013 BM 3022 BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA - 14322013
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530007034
Codice prodotto
MAD14322013
Cod. produttore
14322013
Produttore
MAD
Base microfonica preamplificata per annunci. Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti ed agli sfregamenti, con braccio flessibile lungo 300 mm. Capsula microfonica di alta qualità ad elettrete con cuffia frangivento in schiuma poliuretanica. Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED. Il livello del suo segnale audio d’uscita (bilanciato e regolabile tramite trimmer) ne permette il collegamento ad ingressi di tipo “linea” di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5. Controllo automatico del guadagno “AGC” (disinseribile). Fino 30 basi microfoniche BM 3022 possono essere collegate serialmente (in un’unica linea) ed essere utilizzate in miscelazione (più microfoni accesi contemporaneamente) od in interblocco (solo un microfono attivo alla volta). Una o più basi microfoniche possono essere prioritarie, con la possibilità di intervenire in qualsiasi momento disattivando provvisoriamente le altre. Dopo l’attivazione, l’annuncio può essere preceduto da un tono di preavviso (incorporato). Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso.


