AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD14322008 BM 3001 BASE MICROFONICA RJ 45 - 14322008

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14322008 BM 3001 BASE MICROFONICA RJ 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Modello - Da tavolo

  • Frequenza - 50...18000 Hz

  • A collo di cigno -

  • Direzionalità - Cardioide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530006228

Codice prodotto

MAD14322008

Cod. produttore

14322008

Produttore

MAD

Wireless:

no

Modello:

Da tavolo

Frequenza:

50...18000 Hz

A collo di cigno:

Direzionalità:

Cardioide

Sensibilità:

65 dB

Con treppiede:

no

La base microfonica da tavolo BM 3001 permette di effettuare annunci verso una singola zona ed è il complemento ideale del mixer-amplificatore RCF ES 3160 (con sintonizzatore radio e lettore CD/USB-MP3 incorporato).Si può anche utilizzare con altri mixer-preamplificatori aventi l’alimentazione “Phantom” (18 ÷ 48 V c.c.).Gli ingressi 2 e 3 del mixer-amplificatore RCF ES 3160 hanno (ciascuno) un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica BM 3001 (tramite cavo CAT5).