RCF SPA - MAD13360050 TL 128 AUTOTRASFORMATORE DI LINEA 120 W - 13360050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530005436
Codice prodotto
MAD13360050
Cod. produttore
13360050
Produttore
MAD
AUTOTRASFORMATORE DI LINEA 120 WTL 128Il trasformatore TL 128 è utilizzabile nei sistemi audio con linee a tensione costante per regolare la potenza di uno o più diffusori acustici provvisti di trasformatore di linea per una potenza complessiva massima di 120 W.Grazie a delle prese con decrescenti rapporti di trasformazione, è possibile selezionare la tensione applicata ai diffusori acustici tra 7 diversi valori (100, 70, 50, 35, 25, 18, 12 V) per ottenere livelli differenziati. Il trasformatore TL 128 è abbinabile ad un commutatore ad 8 posizioni (7 + off), in modo da formare un controllo di volume con passi di attenuazione di 3 dB. Può inoltre essere utilizzato come "adattatore di impedenza"(ad esempio per collegare diffusori predisposti perfunzionare a 100 V ad una linea con tensione costante 70 V senza diminuzione della potenza).


