RCF SPA - MAD13133082 PL 68-EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24 - 13133082
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 6 W
Proiettore sonoro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024530011857
Codice prodotto
MAD13133082
Cod. produttore
13133082
Produttore
MAD
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
6 W
Proiettore sonoro:
sì
Frequenza:
130...20000 Hz
Larghezza:
220 mm
Profondità:
96 mm
PL 68EN plafoniera con fondello metallico. PL 68EN è un diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.


