RCF SPA - MAD13133043 PL 8X PLAFONIERA COAXIAL 20W IP44 BIANCO - 13133043
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 20 W
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8024530004965
Codice prodotto
MAD13133043
Cod. produttore
13133043
Produttore
MAD
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
20 W
Grado di protezione (IP):
IP44
Proiettore sonoro:
sì
Frequenza:
60...20000 Hz
Larghezza:
247 mm
Profondità:
88 mm
PL 8X Plafoniera coassiale. Diffusore acustico a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 200 mm-8” con tweeter coassiale da 25 mm (1”) montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il colllegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.



