AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13133030 HD 1110 TROMBA 20 W INGRESSO 8 OHM

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13133030 HD 1110 TROMBA 20 W INGRESSO 8 OHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Potenza nominale - 30 W

  • Impedenza - 8...8 Ohm

  • Potenza RMS - 20 W

  • Frequenza - 900...13000 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530010140

Codice prodotto

MAD13133030

Cod. produttore

13133030

Produttore

MAD

Colore:

Grigio

Potenza nominale:

30 W

Impedenza:

8...8 Ohm

Potenza RMS:

20 W

Frequenza:

900...13000 Hz

Altezza:

93 mm

Larghezza:

93 mm

Profondità:

110 mm

Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo. Protetto contro gli agenti atmosferici,può essere impiegato anche all’aperto.