AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100088 PL 8XB PLAFONIERA COAXIAL 20W IP 44 NERO - 13100088

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100088 PL 8XB PLAFONIERA COAXIAL 20W IP 44 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Bluetooth - no

  • Sistema a due vie - 2

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Sistema attivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530018474

Codice prodotto

MAD13100088

Cod. produttore

13100088

Produttore

MAD

Colore:

Nero

Bluetooth:

no

Sistema a due vie:

2

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Sistema attivo:

no

Adatto per montaggio incassato:

Potenza nominale:

20 W

Portatile:

no

Impedenza:

8...8 Ohm

Altoparlante fisso:

Potenza RMS:

80 W

Volume regolabile:

Sistema Bass Reflex:

no

Soundbar:

no

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

60...20000 Hz

Connessione USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

WLAN:

no

Diametro:

247 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

88 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

no

Tecnologia di trasmissione:

100 V

PL 8X e un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 8'' con tweeter coassiale da 1'' montato su un supporto a ponte. E corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea e possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L?installazionea soffitto e semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l?impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.