AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100041 MR 50TW DIFFUSORE 2VIE 40W 100V BIANC 2 - 13100041

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100041 MR 50TW DIFFUSORE 2VIE 40W 100V BIANC 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Bluetooth - no

  • Sistema a due vie - 2

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Sistema attivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530017309

Codice prodotto

MAD13100041

Cod. produttore

13100041

Produttore

MAD

Colore:

Bianco

Bluetooth:

no

Sistema a due vie:

2

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Sistema attivo:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Potenza nominale:

20 W

Portatile:

no

Impedenza:

8...8 Ohm

Altoparlante fisso:

Potenza RMS:

80 W

Volume regolabile:

Sistema Bass Reflex:

no

Soundbar:

no

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

60...20000 Hz

Connessione USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

WLAN:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

270 mm

Larghezza:

187 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

174 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

Tecnologia di trasmissione:

100 V

MR 50T e un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un?elevata affidabilita nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglioalle alte frequenze. Componenti di qualita e un?attenta progettazione acustica rendono l?MR 50T adeguato anche nelle applicazioni piu impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.