RCF SPA - MAD13000094 MQ 80PB PROIETTORE 2 VIE 30W IP 55 NERO - 13000094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530005771
Codice prodotto
MAD13000094
Cod. produttore
13000094
Produttore
MAD
L’elevata intelligibilità, la grande efficienza ed il design compatto fanno del diffusore a 2 vie caricato a tromba RCF MQ 80P la soluzione ideale per una precisa riproduzione della voce e della musica in ambienti di media grandezza anche rumorosi.Grazie alla direttività costante con copertura di 90°X60° e ai supporti forniti può essere facilmente combinato in cluster di 2 o 3 unità per ottenere una copertura ampia e definita, riducendo i punti d’installazione. Il kit di montaggio ne permette il rapido fissaggio e l’orientamento su diverse angolazioni. MQ 80P è utilizzabile anche all’aperto (IP 55) impiegando accessori a corredo. Un selettore rotativo consente la selezione della potenza di funzionamento alla tensione di 70V/100V e la predisposizionead 8 Ohm. Il mobile è costruito in polistirene ad alta densità, resistente ai raggi UV, e una robusta griglia e tutti gli accessori realizzati in acciaio inox e nylon-fiberglass.


