AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13000081 MQ 50CW PLAFONIERA 2 VIE 60 W BIANCO - 13000081

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13000081 MQ 50CW PLAFONIERA 2 VIE 60 W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Potenza nominale - 120 W

  • Impedenza - 16...16 Ohm

  • Potenza RMS - 60 W

  • Sistema Bass Reflex -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530005368

Codice prodotto

MAD13000081

Cod. produttore

13000081

Produttore

MAD

Colore:

Grigio

Potenza nominale:

120 W

Impedenza:

16...16 Ohm

Potenza RMS:

60 W

Sistema Bass Reflex:

Frequenza:

70...20000 Hz

Altezza:

155 mm

Larghezza:

265 mm

Profondità:

265 mm

Diffusore monitor a 2 vie per controsoffitto. Il design compatto, la leggerezza e la limitata profondità, fanno del diffusore monitor RCF a 2-vie da soffitto MQ50C la scelta ideale per tutti i sistemi PA che richiedono eccellenti intelligibilità e qualità di riproduzione musicale. Il woofer è ad alta escursione con sospensione in gomma in configurazione reflex ed allineato in fase con il tweeter a cupola morbida. Quest'ultimo è caricato su una guida d'onda a direttivitá costante per fornire una riproduzione sonora chiara e naturale con un ampio angolo di copertura. I complessi magnetici sono entrambi in neodimio. L'installazione del MQ50C è veloce e pratica: non servono staffe o accessori aggiuntivi: grazie alla sua leggerezza, il diffusore può essere montato come un tradizionale altoparlante da controsoffitto.