RCF SPA - MAD12135107 ES 3080 AMPLIFICATORE SORGENTE USB-BT 80 - 12135107
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 442 mm
Altezza - 88 mm
Profondità - 230 mm
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8024530012717
Codice prodotto
MAD12135107
Cod. produttore
12135107
Produttore
MAD
Larghezza:
442 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
230 mm
Tensione nominale:
230 V
Amplificatore mixer con potenza 80W con lettore MP3 direttamente accessibile sul pannello frontale. Ingressi MP3: penne USB, SD card, AUX jack 3.5mm. Connessione Bluetooth con sorgenti esterne.